カード エッジ CONN デュアル サイド 164 POS SMD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073109 品番5-2337939-4
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:164 コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1378-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする