FS6KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D 53073178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS6KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D 53073178
FS6KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D 53073178
FS6KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D 53073178
FS6KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D 53073178

防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)6校正証明書JCSS校正注文コード53073178品番FS6KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。
防塵・防水仕様 IP65。
ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性
ジャスト1秒の高速判定。
3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。
直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。
バックライト液晶表示。
データメモリ 上下限値:100種類

用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認付属品取扱説明書、JCSS校正書類ひょう量(kg)6電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)最小表示/目量(mm)0.5g/1g*/2g(*出荷時設定。内部設定により変更可能)最小表示(g)0.5/1*/2(*出荷時設定。内部設定により変更可能)計量皿寸法W(mm)250計量皿寸法D(mm)250表示重量表示:7セグメントLCD/文字高18.6mm/バックライト付き、アナログバー表示:60エレメントLCD /バックライト付き、比較結果:HI(黄)/OK(緑)/LO(赤)LED本体質量(kg)約8.1再現性0.001kg外形寸法D(mm)414外形寸法W(mm)250外形寸法H(mm)496動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.002kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約20回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

コンパレータライト付き防水台はかり HW-C /HV-Cシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする