※代表画像

SD100-00J00 (JCSS校正書類付) カートスケール SDシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 53073406 SD100-00J00 (JCSS校正書類付) カートスケール SDシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 53073406 SD100-00J00 (JCSS校正書類付) カートスケール SDシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 53073406 SD100-00J00 (JCSS校正書類付) カートスケール SDシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 53073406

カートスケール SDシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)100 注文コード53073406 品番SD100-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は耐荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

移動に便利な台車型
使用後は折りたたんで収納可能
電源は単2型乾電池6個(別売)
オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)700×445 床面高さ(mm)186 質量(kg)18 用途カートピッキングや産廃の計量管理に 付属品取扱説明書、JCSS校正書類 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)SPCC ひょう量(kg)100 電源単2型乾電池6本(別売) 計量皿寸法W(mm)445 計量皿寸法D(mm)600 最小表示(kg)0.2(目量) 再現性0.4 kg 外形寸法D(mm)780 外形寸法W(mm)445 荷台寸法(幅)(mm)445 外形寸法H(mm)885 ハンドル高さ(mm)885 材質(台)SPCC 直線性±0.4 kg 材質(ハンドル)SPCC 動作温度(℃)-10〜40 キャスター金具SPCC 動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 荷台寸法(奥行)(mm)700 校正証明書JCSS校正
注意
※計量中の移動はできません。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする