502386-0270 コネクタ RCPT 2POS 1列 1.25MM 日本モレックス(molex) 1個 502386-0270 53073906

コネクタ RCPT 2POS 1列 1.25MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073906 品番502386-0270
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502386 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1353-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする