※代表画像

HV60KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 53074079 HV60KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 53074079 HV60KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 53074079 HV60KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 53074079

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量15kg、30kg、60kg 校正証明書JCSS校正 注文コード53074079 品番HV60KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥151,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はひょう量・校正証明書など9種類から選べます 他の種類を見る

計量台部 防塵・防水IP65
プリンタ内蔵タイプ
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

種類台はかり 表示形式デジタル 電源ACアダプタ(標準付属品) 付属品取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)、JCSS校正書類 用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 質量(kg)12 ひょう量15kg、30kg、60kg 最小表示0.005kg(0〜15kg)、0.01kg(15〜30kg)、0.02kg(30〜60kg) 最小表示/目量(mm)0.005kg(0〜15kg)、0.01kg(15〜30kg)、0.02kg(30〜60kg) 精度3 級 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 再現性0.005kg(0〜15kg)、0.01kg(15〜30kg)、0.02kg(30〜60kg) 外形寸法D(mm)640 外形寸法W(mm)330 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)750 最大計数値(個)120000 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)330×424 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 直線性±0.005kg(0〜15kg)、±0.01kg(15〜30kg)、±0.02kg(30〜60kg) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±20 風袋引方法あり ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

HW-Cシリーズ・HV-Cシリーズ 応答速度
HW-Cシリーズ・HV-Cシリーズ 上下限値(コンパレータライト)設定
コンパレータライト付き防水台はかり HW-C /HV-Cシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする