コンタクト ピン 18-14AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Type III+ 適合製品:M シリーズ CPC コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:スズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト サイズ:16 注文コード53074265 品番1-66602-0.
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Type III+ 適合製品:M シリーズ CPC コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:スズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト サイズ:16 アズワン品番65-1418-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする