コネクタ FFC/FPC 20POS 1列 0.5MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074457 品番501951-2010
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501951 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする