※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW100KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ A&D 53074483 HW100KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ A&D 53074483 HW100KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ A&D 53074483 HW100KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ A&D 53074483 HW100KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ A&D 53074483

防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)100 最小表示(kg)0.01 校正証明書JCSS校正 注文コード53074483 品番HW100KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はひょう量・最小表示・校正証明書など12種類から選べます 他の種類を見る

洗える防塵・防水等級IP65
1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒
3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き
白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm
表示部は上向き方向に無段階で調整可能
ポール取り外し可能

ひょう量(kg)100 最小表示(kg)0.01 用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等 付属品取扱説明書、JCSS校正書類 電源AC100V +10% 〜 -15% (50/60Hz) 0.19A MAX 最小表示/目量(mm)0.01kg 計量皿寸法W(mm)390 計量皿寸法D(mm)530 表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 本体質量(kg)19 再現性0.02kg 外形寸法D(mm)722 外形寸法W(mm)390 サンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能) 外形寸法H(mm)752 最大計数値(個)100000 動作温湿度範囲-10〜40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 表示単位kg、pcs 直線性±0.02kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書JCSS校正
注意
※最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

IP65 防塵・防水台はかり HW-CWP/HV-CWPシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする