ジェンダー:ジャック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:- ピン 直径:1.7mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:4mm バレル外径:- 定格電圧:- 製品群:- 注文コード53074588 品番27-5880
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:- ピン 直径:1.7mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:4mm バレル外径:- 定格電圧:- 製品群:- アズワン品番65-1560-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする