オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53074596
品番
STC-MBE132POE
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
1280×1024
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
1/1.8型
フレームスピード(fps)
61
レンズマウント
Cマウント
仕様
【トリポットタイプ】KWA
センサー
EV76C560
解像度
1.3M