GigE Vision カメラ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53074605 品番 STC-MCE132POE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
種類カメラ本体 画素数1280×1024 カラーモードカラー センサータイプ1/1.8型 フレームスピード(fps)61 レンズマウントCマウント 仕様【トリポットタイプ】KWA センサーEV76C560 解像度1.3M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする