オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
カラー
画素数
1624×1440
レンズマウント
Cマウント
注文コード
53074648
品番
STC-MCS202POE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1624×1440
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/1.7型
フレームスピード(fps)
54.6
レンズマウント
Cマウント
仕様
【トリポットタイプ】KWA
センサー
IMX430
解像度
2M