オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53074657
品番
STC-MBS312POE
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
2048×1536
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
1/1.8型
フレームスピード(fps)
34.9
レンズマウント
Cマウント
仕様
【トリポットタイプ】KWA
センサー
IMX265
解像度
3.2M