オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53074675
品番
STC-MBS500POE
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
2448×2048
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
2/3型
フレームスピード(fps)
21.9
レンズマウント
Cマウント
仕様
【トリポットタイプ】KWA
センサー
IMX264
解像度
5M