コネクタ ヘッダ 2POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:2 コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト 材質:真鍮 合金 注文コード53074685 品番829-22-002-20-001101
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:2 コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト 材質:真鍮 合金 アズワン品番65-1650-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする