GigE Vision カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 カラーモードモノクロ 画素数2592×1944 レンズマウントCマウント 注文コード53074693 品番STC-MBA503POE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はカラーモード・画素数・レンズマウントなど29種類から選べます 他の種類を見る
種類カメラ本体 画素数2592×1944 カラーモードモノクロ センサータイプ1/2.5型 フレームスピード(fps)14 レンズマウントCマウント 仕様【トリポットタイプ】KWA センサーMT9P031 解像度5M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53074693 STC-MBA503POE 15013726 STC-MBA503POE-HS 画像準備中 GigE Vision カメラ オムロンセンテック 1個 85,980 税込94,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする