オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53074718
品番
STC-MBS1242POE
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
4000×3000
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
1/1.7型
フレームスピード(fps)
9.2
レンズマウント
Cマウント
仕様
【トリポットタイプ】KWA
センサー
IMX226
解像度
12M