オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53074745
品番
STC-MCS2041POE
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
5472×3648
カラーモード
カラー
センサータイプ
1型
フレームスピード(fps)
5.5
レンズマウント
Cマウント
仕様
【トリポットタイプ】KWA
センサー
IMX183
解像度
20M