オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
3856×2764
レンズマウント
Cマウント
注文コード
53074754
品番
STC-MBA1002POE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
3856×2764
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
1/2.3型
フレームスピード(fps)
10.3
レンズマウント
Cマウント
仕様
【トリポットタイプ】KWA
センサー
MT9J003
解像度
10M