オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
USB3Vision カメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
1440×1080
フレームスピード(fps)
238
注文コード
53074788
品番
STC-MBS163U3V
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・フレームスピード
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
IMX273
解像度
1.6M
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
238
画素数
1440×1080
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1/2.9型
仕様
【トリポットタイプ】JVA