コネクタ RCPT 12POS 1列 2MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074789 品番502351-1200
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:DuraClik 502351 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1360-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする