画像準備中

コネクタ ハウジング RCPT 8POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074868 品番926476-4
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:8 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:Mod IV ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする