オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
USB3Vision カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
カラー
画素数
4000×3000
フレームスピード(fps)
31.2
注文コード
53074894
品番
STC-MCS1242U3V
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・フレームスピード
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
IMX226
解像度
12M
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
31.2
画素数
4000×3000
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1/1.7型
仕様
【トリポットタイプ】IDA
セル寸法(μm)
1.85 x 1.85