オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
USB3Vision ヘッド分離カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
238
注文コード
53074955
品番
STC-RCS163U3V-UM121
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・フレームスピード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1440×1080
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/2.9型
フレームスピード(fps)
238
レンズマウント
Sマウント
形状
アングル
ケーブル長(m)
1
センサー
IMX273
解像度
1.6M