オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
USB3.0 カメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンズマウント
Sマウント
センサータイプ
1/3.2型
センサー
ISX017
注文コード
53075034
品番
STC-S133UVC-ALL
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
レンズマウント・センサータイプ・センサー
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1280×960
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/3.2型
フレームスピード(fps)
60
レンズマウント
Sマウント
センサー
ISX017
解像度
1.3M