オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
642×484
レンズマウント
Cマウント
注文コード
53075059
品番
STC-CMB33PCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
CMV300
解像度
0.3M
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
432
画素数
642×484
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1/3型
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53075059
STC-CMB33PCL
53075077
STC-SPB43PCL
カメラリンク カメラ
オムロンセンテック
1台
¥
69,980
税込
¥
76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です