オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
720×540
レンズマウント
Cマウント
注文コード
53075077
品番
STC-SPB43PCL
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
IMX287
解像度
0.4M
仕様
【トリポットタイプ】HCA
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
523.6
画素数
720×540
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1/3型