オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
カラー
画素数
1440×1080
レンズマウント
Cマウント
注文コード
53075104
品番
STC-SPC163PCL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
IMX273
解像度
1.6M
仕様
【トリポットタイプ】HCA
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
155
画素数
1440×1080
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1/2.9型