オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
近赤外
画素数
2048×1088
レンズマウント
Cマウント
注文コード
53075138
品番
STC-CMB200PCL-NIR
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
CMV2000
解像度
2M
種類
カメラ本体
カラーモード
近赤外
フレームスピード(fps)
333.3
画素数
2048×1088
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
2/3型