オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
カラー
画素数
2048×1536
レンズマウント
Cマウント
注文コード
53075156
品番
STC-SPC312PCL
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
IMX265
解像度
3.2M
仕様
【トリポットタイプ】IDA
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
55.47
画素数
2048×1536
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1/1.8型