カメラリンク カメラ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 カラーモードカラー 画素数2048×2048 レンズマウントCマウント 注文コード53075199 品番STC-CMC401PCL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はカラーモード・画素数・レンズマウントなど35種類から選べます 他の種類を見る
センサーCMV4000 解像度4M 種類カメラ本体 カラーモードカラー フレームスピード(fps)179.2 画素数2048×2048 レンズマウントCマウント センサータイプ1型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする