オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
カラー
画素数
2592×1944
レンズマウント
Cマウント
注文コード
53075226
品番
STC-APC503PCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
MT9P031
解像度
5M
仕様
【トリポットタイプ】HCA
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
14
画素数
2592×1944
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1/2.5型