カメラリンク カメラ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 カラーモードモノクロ 画素数2448×2048 レンズマウントCマウント 注文コード53075235 品番STC-SPB500PCL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はカラーモード・画素数・レンズマウントなど35種類から選べます 他の種類を見る
センサーIMX264 解像度5M 仕様【トリポットタイプ】IDA 種類カメラ本体 カラーモードモノクロ フレームスピード(fps)35.7 画素数2448×2048 レンズマウントCマウント センサータイプ2/3型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする