オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
2448×2048
レンズマウント
Cマウント
注文コード
53075253
品番
STC-SPB510PCL
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
IMX250
解像度
5M
仕様
【トリポットタイプ】IDA
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
163.4
画素数
2448×2048
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
2/3型