オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
4096×3000
レンズマウント
Cマウント
注文コード
53075314
品番
STC-SPB122BPCL
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
IMX304
解像度
12.3M
仕様
【トリポットタイプ】IDA
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
15.02
画素数
4096×3000
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1.1型