オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
4096×3072
レンズマウント
M42マウント
注文コード
53075357
品番
STC-CMB120APCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
CMV12000
解像度
12M
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
62.3
画素数
4096×3072
レンズマウント
M42マウント
センサータイプ
1.76型
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53075357
STC-CMB120APCL
53075339
STC-SPB123BPCL
カメラリンク カメラ
オムロンセンテック
1台
¥
369,800
税込
¥
406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です