オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク ヘッド分離カメラ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
720×540
注文コード
53075418
品番
STC-RBS43PCL-UM12
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
720×540
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
1/2.9型
フレームスピード(fps)
523.6
レンズマウント
Sマウント
仕様
【ヘッド出し方向】L字出し
ケーブル長(m)
2.5
センサー
IMX287
解像度
0.4M