オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク ヘッド分離カメラ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
1440×1080
注文コード
53075436
品番
STC-RBS163PCL-SM12
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1440×1080
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
1/2.9型
フレームスピード(fps)
155
レンズマウント
Sマウント
仕様
【ヘッド出し方向】直出し
ケーブル長(m)
2.5
センサー
IMX273
解像度
1.6M