オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
TVフォーマット カメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンズマウント
CSマウント
注文コード
53075497
品番
STC-S133N-BJ
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
レンズマウント
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1280×486
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/3.2型
フレームスピード(fps)
65
レンズマウント
CSマウント
センサー
ISX017
解像度
0.6M