オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
TVフォーマット カメラ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンズマウント
Sマウント
注文コード
53075533
品番
STC-S133N-AL
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
レンズマウント
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1280×486
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/3.2型
フレームスピード(fps)
65
レンズマウント
Sマウント
センサー
ISX017
解像度
0.6M