MIPI カメラ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンズマウントマウントなし 注文コード53075558 品番STC-S133MIP
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はレンズマウント5種類から選べます 他の種類を見る
種類カメラ本体 画素数1280×960 カラーモードカラー センサータイプ1/3.2型 フレームスピード(fps)60 レンズマウントマウントなし センサーISX017 解像度1.3M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする