9330006102 コネクタ コンタクト オス 14AWG クリンプ ハーティング 53075604

コネクタ コンタクト オス 14AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53075604 品番9330006102
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1401-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする