内容量1個
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Sherlock 35363 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 定格電流:2A 外部深さ:8.55mm 外寸 / 高さ:3.5mm 外部幅:16.3mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ ポジション数:6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC
注文コード53075769
品番35363-0660