画像準備中

コネクタ クリンプ ワイヤー ピン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53076024 品番1445336-2
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
仕様製品群:CST-100 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:CST-100 II ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト 終端:クリンプ 種別:プラグ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 22AWG アズワン品番65-1491-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする