衣類用ダストクリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53076048 品番 KHR-A02
参考基準価格(税別)¥279,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×230×350 質量(kg)22 電源単相AC100V(50/60Hz) 外装SUS304 HL フィルターパックフィルタ、活性炭シート 安全装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、タイムラグヒューズ 仕様2人用タイプ トラスコ品番856-0118 アズワン品番63-1675-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする