コネクタ ハウジング プラグ 2POS 5.7MM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53076189 品番105411-1102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする