コネクタ 同軸 F ジャック シャーシ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53076295 品番25-7660
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:750MHz アズワン品番65-1623-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする