コンタクト ソケット 30-26AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53076575 品番794058-1.
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK 適合製品:ミニチュア 円形 プラスチック コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ アズワン品番65-1407-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする