コネクタ ヘッダ 3POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53076679 品番22-03-2031
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:KK 254 4030 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 色:ホワイト コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:はんだ 定格電流:4A デメイティングフォース:0.57N 可燃性評価:UL94V-0 リード間隔:2.54mm 材質:ナイロン メイティングフォース:2N 最大動作温度:+75ーC 最低動作温度:0ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1420-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする