175265-1. コンタクト レセプタクル 22-18AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53076785

コンタクト レセプタクル 22-18AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53076785 品番175265-1.
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Multilock MK-II 適合製品:Multilock コネクタ ハウジング コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:スズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG アズワン品番65-1410-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする